※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
エントランスキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ベージュ
グレー
ベージュ
ミルキーホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49521115
品番
MEC-100J
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
適合管
VE100
寸法B(mm)
261
寸法l(mm)
123
寸法H(mm)
181
寸法D(Φmm)
126
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください