未来工業
エントランスキャップ ( セパレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)
50
26
30
40
50
57
70
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49521307
品番
MEC-36MM
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
配線がラクな引出口分割タイプです。
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
70
寸法D(Φmm)
50
寸法B(mm)
118
寸法l(mm)
60
適合管
VE36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください