VE-22FJ10 VE管フレキ長さ(10m) 未来工業 49521578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE管フレキ長さ(10m)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
ベージュ
寸法D(Φmm)26
近似内径(Φmm)20
内容量1巻注文コード49521578品番VE-22FJ10
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。

寸法D(Φmm)26近似内径(Φmm)20ベージュ長さ(m)10
注意
※サドルを使用する場合はビス固定タイプをご使用ください。
嵌合タイプは管がズレる可能性があります。
ケーブル工事にご使用ください。
コンクリート・地中埋設には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49521544
2020-02-06
用途: 屋外配線工事
サービス業

通常のVE管と違い道具無しで自在に曲げられます。紫外線に強いとの事で購入を決めましたが、実際どの程度もつのか注視していく所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする