曜日別特売
VEND-14 VE管カバーエンド 未来工業 49522472

VEND-14 VE管カバーエンド 未来工業 49522472
VEND-14 VE管カバーエンド 未来工業 49522472

VE管カバーエンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
適合管VE14
内容量1セット(10個)注文コード49522472品番VEND-14
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。

グレー適合管VE14寸法B(mm)26寸法L(mm)50寸法H(mm)22寸法d(Φmm)18
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49522515
2017-03-18
用途: 引き込み

通常こんな使い方はしないと思いますが、PF管の端末処理に使用しました。寸法もほぼ一緒なので違和感なく取付でき見た目もきれいに仕上がります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする