曜日別特売
VEL-16M J管エルボ 未来工業 49522664

J管エルボ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
ミルキーホワイト
適合管VE16
内容量1セット(10個)注文コード49522664品番VEL-16M
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。

材質PVC形状エルボ90°ミルキーホワイト寸法L(mm)56寸法l(mm)31適合管VE16寸法D(Φmm)26
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25663655
2026-01-06
用途: 洗面所の照明の配線隠し(インテリア)として活用。
金融・保険業

この部品は未来工業に決めているので、迷わず買える。

対象商品 : 25663664
2023-03-31
用途: 配線の取り回し
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の取り回しに必要なため購入いたしました。品質に問題なく、最寄りのホームセンターより安価に購入できたため非常に満足しております。また必要になれば追加購入します。

対象商品 : 25663664
2021-09-08
用途: 配管ルートの最適化
製造業

90度アングルの曲がりが直角でアールがなかったので、
ケーブルを通しづらかったです。接着前提なので失敗が効かないです。

対象商品 : 06883555
2016-08-09
用途: 電線配線
株式会社トヨダヤ

ノーマルベンド管(大曲エルボ)では大げさ過ぎる時には最適です。
特にリモコン配線(通信線)にはもってこいの商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする