PVP-1507FM プールボックス( 取付自在蓋) 未来工業 49523452

プールボックス( 取付自在蓋)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミルキーホワイト
内容量1個注文コード49523452品番PVP-1507FM
参考基準価格(税別)¥6,730販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。

寸法(mm)160.5×160.5×85.5ミルキーホワイト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 防犯カメラ取付

深さがあるのでカメラ電源部もBOX内で接続可能で良い。
ただ高価な商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする