PVM22-3KPJ 露出用丸形ボックス( カブセ蓋)防水タイプ 未来工業 49523732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

露出用丸形ボックス( カブセ蓋)防水タイプ

(2件のレビュー)
種類3方出
ベージュ
適合管VE22
内容量1個注文コード49523732品番PVM22-3KPJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

防水タイプはビス4本止め、Oリング付

種類3方出ベージュ適合管VE22寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)91寸法l(mm)33寸法H(mm)42.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49523705
2025-11-27
用途: 配線ボックス
農・林・水産業

防水タイプはパッキンが付いているので屋外でも安心して使えます。

対象商品 : 49523732
2021-01-28
用途: 屋外配線工事

いつも使っているので安心できる品物です。22だったら
16にも代用できるし「大は小を兼ねる」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする