N63-001 リフォームカーテン エムエフ 49525131

 

N63-001 リフォームカーテン エムエフ 49525131
N63-001 リフォームカーテン エムエフ 49525131
N63-001 リフォームカーテン エムエフ 49525131

リフォームカーテン

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード49525131品番N63-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

床や天井を傷つける事なく、部屋や廊下の間仕切りに使用できます。
中央部のファスナーにて、出入りすることができます。

用途間仕切りセット内容支柱3本、カーテン2枚材質カーテン/ポリエチレン、支柱/伸縮スチール製長さ(mm)支柱/1600~2900形状ビニールカーテンカーテン/白色半透明寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン/2000×2800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49525131
2024-06-08
用途: 内装改装工事
有限会社三水工業建設業・工事業

チャックが付いていて設置後の出入りが容易にできた。

対象商品 : 49525131
2020-11-27
用途: 養生
建設業・工事業

とても良かったです
使いやすいです
もっと安ければありがたいです

対象商品 : 49525131
2018-11-08
用途: 工事現場、養生用として。
建設業・工事業

いままで無かったのか?!
これは使い勝手が良い!!次回の現場でも使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする