PVP-201507J プールボックス 未来工業 49527738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVP-201507J プールボックス 未来工業 49527738
PVP-201507J プールボックス 未来工業 49527738

プールボックス

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法(縦×横×深さ)(mm)200×150×75ベージュ注文コード49527738品番PVP-201507J
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
種別長方形(ノック無)材質樹脂ベージュ寸法(縦×横×深さ)(mm)200×150×75
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 電装品の組み込み
製造業

未来の製品はとても良い。長方形サイズは取り寄せ品になりがちなのでモノタロウは素早く届くし安心、便利で助かります。

対象商品 : 49527607
2022-08-14
用途: 屋外に設置したACアダプターの収納用として使用
ベルカムサービス業

監視カメラの電源アダプターを屋外に設置した際に、ボックスの中に入れました。防水性があって選びました。色は他にもベージュとかあるようですが、ライトブラウンや黒などもあると良いとおもいます。また、蓋を開けることもありますので、取っ手を付けて開けやすくして頂けると助かります。

対象商品 : 49527677
2022-08-11
用途: 機械などのリモートコントロールBOXとして
スズデンコー

今までにないbox寸法にて有難い蓋とboxの合わせもとても良い boxの深さ50mm程度があれば
使い勝手が広がる

対象商品 : 49529043
2023-02-02
用途: 制御装置用
製造業

物は間違いなく良いと思いますが、価格的になかなか厳しい感じはします。もう少し安ければ気軽に使えるのですが。。。

対象商品 : 49528185
2017-11-16
用途: 制御機器製作用
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に使いやすく、堅牢さも十分満足出来るものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする