曜日別特売
HR13.535 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49531501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR13.535 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49531501
HR13.535 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49531501

ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
刃径D(Φmm)13.535
13.535
13.53
13.54
13.545
13.55
13.555
13.56
13.565
13.57
13.575
13.58
13.585
13.59
13.595
13.605
13.61
13.615
13.62
13.625
13.63
13.635
13.64
13.645
13.65
13.655
13.66
13.665
13.67
13.675
13.68
13.685
13.69
13.695
13.705
13.71
13.715
13.72
13.725
13.73
13.735
13.74
13.745
13.75
13.755
13.76
13.765
13.77
13.775
13.78
13.785
13.79
13.795
13.805
13.81
13.815
13.82
13.825
13.83
13.835
13.84
13.845
13.85
13.855
13.86
13.865
13.87
13.875
13.88
13.885
13.89
13.895
13.905
13.91
13.915
13.92
13.925
13.93
13.935
13.94
13.945
13.95
13.955
13.96
13.965
13.97
13.975
13.98
13.985
13.99
13.995
内容量1本注文コード49531501品番HR13.535
参考基準価格(税別)¥10,790販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
刃径D(Φmm)13.535刃長l1(mm)85全長L(mm)165材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数8被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする