※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
有効深さ(mm)
160~170
64~70
76~86
72~88
124~139
160~170
145~163
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
392×438×208
195×177×95
278×229×113
313×293×116
353×374×170
392×438×208
409×516×195
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49538798
品番
WB-14DHM
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
392×438×208
仕様
取付自在板付
色
ミルキーホワイト
質量(g)
3000
有効深さ(mm)
160~170
バンド通し穴
有
取付スペース
3P100AF×3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください