曜日別特売
WBV-12M ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台 未来工業 49538983

ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミルキーホワイト
種類ヨコ型
有効深さ(mm)109~119
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)282×293×142
内容量1個注文コード49538983品番WBV-12M
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)282×293×142ミルキーホワイト質量(g)1230種類ヨコ型有効深さ(mm)109~119バンド通し穴取付スペース3P 60AF×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする