WBR-2NM 情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー上下開き) 未来工業 49539543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー上下開き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
側面ノックアウト
内容量1個注文コード49539543品番WBR-2NM
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高耐候で難燃性のPC-ABS製です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。

材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト質量(g)800種類回転ロック式側面ノックアウト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする