未来工業
屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
有効深さ(mm)
100
140
159
100
108
120
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×120×15
210×300×15
230×340×15
200×120×15
226×271×15
260×150×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
295(630)×195×150
315(662)×384×167
341(567)×435×187
341(597)×435×187
295(630)×195×150
297(477)×364×135
337(552)×235×180
定格感度電流(mA)
30
30
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49540444
品番
2A-2BW
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×120×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
295(630)×195×150
有効深さ(mm)
100
定格感度電流(mA)
30
仕様
漏電しゃ断器(2P30A)OC付、分岐ブレーカ20A(2回路)、防水Wゴムコンセント(2個)
色
ベージュ
バンド通し穴
有
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください