※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色本体:ベージュ、バイザー:スモークブラウン
本体:ベージュ、バイザー:スモークブラウン
本体:グレー、バイザー:スモークパープル
本体:ライトブラウン、バイザー:スモークブラウン
本体:ミルキーホワイト、バイザー:スモークブラウン
本体:ブラック、バイザー:シャンパンゴールド
適合電力量計1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
1Φ2W:-、1Φ(3Φ)3W:~120A
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
内容量1個注文コード49541327品番WPN-0J
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥2,748販売価格(税別)
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)