未来工業
電力量計ボックス (バイザー付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
本体:ブラック、バイザー:シャンパンゴールド
本体:ブラック、バイザー:シャンパンゴールド
本体:ブラック、バイザー:シャンパンゴールド
本体:グレー、バイザー:スモークパープル
本体:ベージュ、バイザー:スモークブラウン
本体:ライトブラウン、バイザー:スモークブラウン
本体:ミルキーホワイト、バイザー:スモークブラウン
適合電力量計
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
1Φ2W:-、1Φ(3Φ)3W:~120A
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
適合
1個用
1個用
2個用
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49541433
品番
WPN-2VK
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質
自己消火性樹脂製
適合
1個用
色
本体:ブラック、バイザー:シャンパンゴールド
適合電力量計
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください