曜日別特売
WPN-3WM 電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業 49541625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電力量計ボックス (バイザー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
本体:ミルキーホワイト、バイザー:スモークブラウン
本体:ミルキーホワイト、バイザー:スモークブラウン
本体:グレー、バイザー:スモークパープル
本体:ベージュ、バイザー:スモークブラウン
本体:ライトブラウン、バイザー:スモークブラウン
本体:ブラック、バイザー:シャンパンゴールド
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
1Φ2W:-、1Φ(3Φ)3W:~120A
適合2個用
内容量1個注文コード49541625品番WPN-3WM
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)

材質自己消火性樹脂製適合2個用本体:ミルキーホワイト、バイザー:スモークブラウン適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする