曜日別特売
WP-2J 電力量計ボックス (化粧ボックス) 未来工業 49542255

電力量計ボックス (化粧ボックス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
適合1個用
内容量1個注文コード49542255品番WP-2J
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ポールバンドに取り付けられます。

材質自己消火性樹脂製適合1個用ベージュ適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49542228
2021-06-23
用途: 電源確保
株式会社ワールドプラン

サイズや大きさ寸法情報構造が不明だったので買い直しに成りました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする