曜日別特売
WP-3WJ-Z 電力量計ボックス( 化粧ボックス) 未来工業 49542657

電力量計ボックス( 化粧ボックス)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合2個用ベージュ注文コード49542657品番WP-3WJ-Z
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポールバンドに取り付けられます。

適合電力量計1Φ2W:~120A適合2個用材質自己消火性樹脂製ベージュ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49542508
2024-01-31
用途: 既設の電力量計へのカバー取付け
製造業

問題なく取り付けられ、色も既設ベース板との違和感ないものでした。

対象商品 : 49542404
2021-10-19
用途: 新規取付

30A2線のスマートメーターを取り付けるのに使いました、サイズ的にはピッタリというかケーブルに8SQのCV線を使ったのですがケーブル取り出し口とメーターの1次と2次側の取り付け口までが近すぎてやりずらい、できれば引き出し口があと20mmほど下部にあると作業が楽になると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする