未来工業
積算電力計取付板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
49543357
品番
B-2WHG
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
仕様
カードホルダー付
適合
2個用
材質
自己消火性樹脂製
適合電力量計
1Φ2W:120A、1Φ(3Φ)3W:120A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください