曜日別特売
MIKROE-651 MikroElektronika ソーラーパネル MikroElektronika 49546614

MikroElektronika ソーラーパネル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49546614品番MIKROE-651
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,921
販売価格(税別)アウトレット
¥2,9982,655
仕様太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成質量(g)22種類ソーラー充電器外形寸法(mm)70×65×3.2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)4最大電流(mA)100最大電力(W)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49546614
2021-03-07
用途: 畑の吸水タンク補充用
農・林・水産業

3月7日現在では、設計ミスにより動作しませんでしたが、追加で1枚購入しました。
パネル3枚で12Vになります。
1.2Vリチウムイオン電池7本に充電し、畑の梅の谷間に溜まった天水をタンクに自動的に貯める予定です。乾燥時の水やりに使います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする