曜日別特売
GKW-80T ウォールカバー 未来工業 49546866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
チョコレート
寸法H(mm)83
内容量1個注文コード49546866品番GKW-80T
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。

チョコレート寸法L(mm)233寸法H(mm)83規格80型寸法B(mm)120種類ウォールカバー寸法b(mm)97寸法h(mm)69
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 外壁の補修工事
大和ハウス賃貸リフォーム株式会社建設業・工事業

ピッタリでした!
届くのも非常に早かったので助かりました。

対象商品 : 49546805
2022-08-18
用途: DIY
その他業種

粘りのある素材で取り付け方法もしっかりとしている。経年劣化によるズレなどを防止できると思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする