曜日別特売
GKK-140M ダクトコーナー45° 未来工業 49547286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトコーナー45°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミルキーホワイト
規格140型
内容量1個注文コード49547286品番GKK-140M
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ミルキーホワイト寸法L(mm)90寸法H(mm)84規格140型寸法B(mm)148種類ダクト寸法l(mm)80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする