※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ダクト出ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
チョコレート
ダークグレー
黒
ミルキーホワイト
チョコレート
ホワイトブラウン
規格
100型
100型
140型
70型
80型
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49547557
品番
GKD-100T
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
チョコレート
寸法L(mm)
171
寸法H(mm)
71
規格
100型
寸法B(mm)
108
種類
ダクト
寸法R(mm)
50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
もっと見る