※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ダクト出ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ミルキーホワイト
ダークグレー
黒
ミルキーホワイト
チョコレート
ホワイトブラウン
規格
70型
100型
140型
70型
80型
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49547593
品番
GKD-70M
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
60
規格
70型
寸法B(mm)
75
種類
ダクト
寸法R(mm)
41
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
もっと見る