曜日別特売
GKDN-70WB ダクト出ズミ45° 未来工業 49547758

ダクト出ズミ45°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイトブラウン
規格70型
内容量1個注文コード49547758品番GKDN-70WB
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
ホワイトブラウン寸法H(mm)61規格70型寸法B(mm)73種類ダクト寸法l(mm)50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする