※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ダクト入ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ダークグレー
ダークグレー
黒
ミルキーホワイト
チョコレート
ホワイトブラウン
規格
80型
100型
140型
70型
80型
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49547907
品番
GKI-80DG
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
色
ダークグレー
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
69
規格
80型
寸法B(mm)
88
種類
ダクト
寸法R(mm)
40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
もっと見る