曜日別特売
GKS-100K ダクトソケット 未来工業 49548372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトソケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
規格100型
内容量1個注文コード49548372品番GKS-100K
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。

寸法L(mm)80寸法H(mm)70規格100型寸法B(mm)105.5種類ダクト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49548485
2022-08-18
用途: DIY
その他業種

粘りのある素材で取り付け方法も良く考えられた製品で経年劣化の心配も他の製品より少ないのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする