未来工業
ダクトソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ダークグレー
ダークグレー
黒
ミルキーホワイト
チョコレート
ホワイトブラウン
規格
70型
100型
140型
70型
80型
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49548415
品番
GKS-70DG
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
色
ダークグレー
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
59
規格
70型
寸法B(mm)
72.5
種類
ダクト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
もっと見る