※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ダクトソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
チョコレート
ダークグレー
黒
ミルキーホワイト
チョコレート
ホワイトブラウン
規格
80型
100型
140型
70型
80型
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49548494
品番
GKS-80T
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
色
チョコレート
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
68
規格
80型
寸法B(mm)
85.5
種類
ダクト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
もっと見る