曜日別特売
K897ALM MK Electric バックボックス MK (ELECTRIC) 49548495

MK Electric バックボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)147
内容量1個注文コード49548495品番K897ALM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
奥行(mm)-ギャング数2材質(本体)メタルクラッドアース端子あり幅(mm)147長さ(mm)38仕様40 mm白色メタルクラッドプラススペアボックス. 白色メタルクラッドスペア40 mmボックス 2ギャング8 x 20 mmノックアウト( ; 787-1307 787-1307 ) 1ギャング5 x 20 mmノックアウト( ; 787-1297 787-1297 )RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする