未来工業
異径ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黒
ダークグレー
黒
ミルキーホワイト
チョコレート
規格
100型⇔70型
100型⇔70型
100型⇔80型
140型⇔100型
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49548512
品番
GKS-100-70K
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
71
規格
100型⇔70型
寸法B2(mm)
75
種類
ダクト
寸法B1(mm)
108
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
もっと見る