曜日別特売
K56414GRY MK Electric バックボックス MK (ELECTRIC) 49548906

MK Electric バックボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)110
内容量1個注文コード49548906品番K56414GRY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
奥行(mm)85ギャング数2材質(本体)プラスチックアース端子あり幅(mm)110長さ(mm)150グレー仕様BS EN 60669: 2000 IP56等級、BS EN 60529: 1992. Grid Plusシリーズからスイッチやネオンモジュール(ディマーを除く)を選択し、設置要件に基づいた構成が可能. モジュラGrid Plusエンクロージャ. モジュラGrid Plusエンクロージャ、1及び2ギャングインサート付属 取付け穴はNo 8木ねじ用(ねじ別売り) バックボックスには4個の20 mmエントリ(上部と下部、両側に1つずつ) バックボックスにはアース端子とループ端子が付属 寸法: 150 x 110 x 85 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする