未来工業
フリージョイント用 両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ダークグレー
ミルキーホワイト
ダークグレー
黒
チョコレート
ホワイトブラウン
規格
70型
100型
70型
80型
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49549465
品番
GKFS-70DG
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。
色
ダークグレー
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
62.5
規格
70型
寸法B(mm)
32
種類
ダクト
寸法P(mm)
87
注意
※80、100型はフリージョイント(半割れタイプ)には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
もっと見る