曜日別特売
GKFS-80DG フリージョイント用 両サドル 未来工業 49549517

フリージョイント用 両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ダークグレー
規格80型
内容量1セット(10個)注文コード49549517品番GKFS-80DG
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。

ダークグレー寸法L(mm)145寸法H(mm)71規格80型寸法B(mm)28種類ダクト寸法P(mm)115
注意
※80、100型はフリージョイント(半割れタイプ)には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする