未来工業
ウォールカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ミルキーホワイト
黒
ミルキーホワイト
ダークグレー
チョコレート
寸法H(mm)
80
94
102
84
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49550375
品番
GKAW-S70M
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
80
規格
70型(コンパクトタイプ)
寸法B(mm)
98
種類
ウォールカバー
寸法b(mm)
98
寸法h(mm)
58.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください