GUJ-80DG ソケットジョイント 未来工業 49551188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットジョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット
ダークグレー
内容量1セット注文コード49551188品番GUJ-80DG
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。

ダークグレー種類継手規格80型寸法D(Φmm)120穴径A(Φmm)80以下寸法d(Φmm)83
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49551172
2021-05-04
用途: エアコン配管

2ピース構造なので、設置済み配管の後付けにも使えて便利です。質感も悪くないです。迎合部はカチリとはまるようになっていますが、その部分が外れやすいので、やや作業しにくいです。迎合部を養生テープなどで仮留めしておくといいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする