50200 Moflash ケーブルグランド Moflash 49551627

Moflash ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ネジ径:M20 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:20.5mm 、 最小ケーブル径:14.5mm 、 色:真鍮製 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 ロックナット付属:なし 、 ATEX、IECEx、INMETRO、SANS IEC準拠。. E1EXキャプティブコンポーネントグランド(爆発の危険性がある環境用). E1EXキャプティブコンポーネントグランドを使用すると、爆発の危険性がある危険区域でスチール製ワイヤ及びアルミ製外装ケーブルを使うことができます。 Ex d IIC Gb、Ex e IIC Gb、Ex nR IIC Gc、Ex tb IIIC Db、II 2G、II 2D、II 3Gの機器保護レベルに準拠しています。. 室内、屋外、グループII危険区域向け 2部構造処理、ルーズパーツなし キャプティブコーン及びコーンリングによってスチール製ワイヤ外装及びアルミ製外装用の外装クランプ及び接地結合を提供 特許取得済みの切断システムにより組み立て後の外装クランプ及び内部シールの点検が可能 出荷時に特別仕様のエラストマ製シールを装着して安全性を確保、ケーブル内部のシースのシールはIP66 / IP68に適合 高品質の黄銅(マリングレードの無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製の精密加工 適正なグランドを選択するためにシーリングガスケット及びエンドキャップ安全ゲージを完備注文コード49551627品番50200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様ネジ径:M20 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:20.5mm 、 最小ケーブル径:14.5mm 、 色:真鍮製 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 ロックナット付属:なし 、 ATEX、IECEx、INMETRO、SANS IEC準拠。. E1EXキャプティブコンポーネントグランド(爆発の危険性がある環境用). E1EXキャプティブコンポーネントグランドを使用すると、爆発の危険性がある危険区域でスチール製ワイヤ及びアルミ製外装ケーブルを使うことができます。 Ex d IIC Gb、Ex e IIC Gb、Ex nR IIC Gc、Ex tb IIIC Db、II 2G、II 2D、II 3Gの機器保護レベルに準拠しています。. 室内、屋外、グループII危険区域向け 2部構造処理、ルーズパーツなし キャプティブコーン及びコーンリングによってスチール製ワイヤ外装及びアルミ製外装用の外装クランプ及び接地結合を提供 特許取得済みの切断システムにより組み立て後の外装クランプ及び内部シールの点検が可能 出荷時に特別仕様のエラストマ製シールを装着して安全性を確保、ケーブル内部のシースのシールはIP66 / IP68に適合 高品質の黄銅(マリングレードの無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製の精密加工 適正なグランドを選択するためにシーリングガスケット及びエンドキャップ安全ゲージを完備RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする