曜日別特売
BWKT-M 冷媒管片サドル 未来工業 49552046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷媒管片サドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)ミルキーホワイト注文コード49552046品番BWKT-M
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。

ミルキーホワイト種類耐候タイプ有効内径(mm)39~48
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49552012
2020-06-29
用途: エアコン取付時
ミモトデンキ電気・ガス・熱供給・水道業

未来工業製のサドルは、ちゃんとキッチリと決まります。

対象商品 : 49552012
2018-10-25
用途: 配管の固定
その他業種

必要にして十分な機能を有しているにもかかわらず、コストパフォーマンスが高い商品で満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする