※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ドレンパイプ付属品 エルボ45°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合
DP-16
DP-14
DP-16
DP-20
DP-25
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49552457
品番
DPN-16
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合
DP-16
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
39
寸法D(Φmm)
26
寸法l(mm)
31
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください