曜日別特売
DP-14F20 ドレンパイプフレキ長さ(20m) 未来工業 49552502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレンパイプフレキ長さ(20m)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)18
内容量1巻注文コード49552502品番DP-14F20
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

可とう性があるドレンパイプです。
ドレンパイプと同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。

ミルキーホワイト全長(m)20寸法t(mm)2寸法D(Φmm)18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする