※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ドレンパイプ・VP両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
60
60
65
75
72
色
ミルキーホワイト
ミルキーホワイト
濃ブルー
グレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49552712
品番
DPB-14
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
21
寸法B(mm)
15
寸法P(mm)
40
寸法d(Φmm)
5
適合管
ドレンパイプ:DP-14、VP管:VP13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください