DPB-14G ドレンパイプ・VP両サドル 未来工業 49552737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレンパイプ・VP両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)60
グレー
内容量1セット(20個)注文コード49552737品番DPB-14G
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
グレー寸法L(mm)60寸法H(mm)21寸法B(mm)15寸法P(mm)40寸法d(Φmm)5適合管ドレンパイプ:DP-14、VP管:VP13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする