※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ドレンパイプ・VP両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
72
60
65
75
72
色
ミルキーホワイト
ミルキーホワイト
濃ブルー
グレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49552807
品番
DPB-25
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
35.5
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
56
寸法d(Φmm)
5.5
適合管
ドレンパイプ:DP-25、VP管:VP25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください