GKB-400K 固定ブロック 未来工業 49553358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定ブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)400
内容量1個注文コード49553358品番GKB-400K
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。

材質プラスチック寸法L(mm)400寸法H(mm)100寸法B(mm)98寸法b(mm)60許容静荷重(N[kgf])980(100)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする