Molex Electronics
Molex Electronics ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(24個)
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)
注文コード
49556509
品番
120010-0043
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)
RoHS指令(10物質対応)
対応