Molex Electronics
Molex Electronics ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(24個)
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●許容電流値:2 A●シース色:黒●IP レーティング:IP67●許容電圧:30 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.25 mm2●シース材質:熱可塑性ポリウレタン(TPU)
注文コード
49556597
品番
120065-2308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●許容電流値:2 A●シース色:黒●IP レーティング:IP67●許容電圧:30 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.25 mm2●シース材質:熱可塑性ポリウレタン(TPU)