※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
モールダクト付属品 化粧カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
チョコレート
グレー
ベージュ
ブラック
ミルキーホワイト
チョコレート
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49557646
品番
MDK-50T
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
色
チョコレート
付属品
タッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
71.5
規格
50型
寸法B(mm)
85
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください