曜日別特売
MDE-50J モールダクト付属品 ダクトエンド 未来工業 49557734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールダクト付属品 ダクトエンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
規格50型
内容量1個注文コード49557734品番MDE-50J
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ダクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管、PF管との接続ができます。

ベージュ寸法L(mm)13寸法H(mm)41.5規格50型寸法B(mm)54付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする