※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
モールダクト付属品 ダクトエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
ベージュ
グレー
ブラック
ミルキーホワイト
チョコレート
規格
60型
100型
50型
60型
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49557795
品番
MDE-60K
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ダクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管、PF管との接続ができます。
色
ブラック
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
51
規格
60型
寸法B(mm)
64.5
付属品
タッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください